Präzisions-/ Spindellager SKF 7014 CDGA/P4A, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 20 mm

Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7014 CDGA/P4A
Rubix:160000000361741
Hersteller:44572
EAN:7316571114385
7014 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Schrägkugellager SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7014 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.

Stärken

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)20x110x110 mm
Bruttogewicht585 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Serie7014
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r45500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52000 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,96 exkl. MwSt.
/ Einheit
352,54 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an