Schrägkugellager NSK 3305J, Außendurchmesser: 62 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 25.4 mm
Schrägkugellager zweireihig NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:3305J
Rubix:999250617006588
Hersteller:3305J N 5


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25,4 mm |
Produktdetails : 3305 J (NSK) Schrägkugellager zweireihig NSK
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Polyamid 66, Lagerluft C3, Druckwinkel 25°, Rinnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring
Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Käfig aus Stahlblech, Druckwinkel 32°, mit Einfüllnuten
Stärken
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Anwendungen
commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 370 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 25,4 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 26700 N |
| Serie | 3305.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Winkel | 32 ° |
| Genauigkeit | p0 |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28900 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times