Schrägkugellager FAG 7416-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 48 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7416-B-XL-MP-UA
Rubix:170000000516345
Hersteller:0191190200000
EAN:4012801284417


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : 7416-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7870 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 48 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 169000 N |
| Serie | 74..-b-xl-mp |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5800 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 200000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 709,95 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 866,14 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times