Schrägkugellager FAG 3208-BD-XL-2HRS, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.2 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:3208-BD-XL-2HRS
Rubix:170000000517655
Hersteller:0826872930000
EAN:4054364466206
3208-BD-XL-2HRS (FAG) Schrägkugellager, Stahlkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3208-BD-XL-2HRS (FAG) Schrägkugellager, Stahlkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht600 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite30,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r38000 N
Serie32..-bd-xl-2hrs
Grenzdrehzahl6700 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr51000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,46 exkl. MwSt.
/ Einheit
68,88 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an