Schrägkugellager INA 3809-2Z, Außendurchmesser: 58 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 10 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:3809-2Z
Rubix:160000000375130
Hersteller:0009931310000
EAN:4064328581319
3809-2Z (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3809-2Z (INA) Schrägkugellager, Polyamidkäfig INA


Schrägkugellager 38..-B-2RZ-TVH, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht58 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser58 mm
Breite10 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Statische Tragzahl, radial - C0r8100 N
Serie38..-b-2rz-tvh
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl5700 rpm
Grenzdrehzahl9300 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr7000 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,52 exkl. MwSt.
/ Einheit
54,31 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an