Referenzen
Bikon:BK0800022
Rubix:160000000453596
Produktdetails : BIKON 8000 22X32 SELF LOCKING DEVICE
Bikon 8000 Verriegelungsvorrichtung
Locking Device type Bikon 8000
Stärken
Mittlere/hohe Selbstzentrierung Drehmoment
Anwendungen
Ideal für starre Welle/Nabe-Verbindung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,34 g |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 22 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 22 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 51 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 45 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 245 N.m |
| Außendurchmesser | 32 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 13,64 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 16,63 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden


