Referenzen
Bikon:BK0800100
Rubix:160000000453618
Produktdetails : BIKON 8000 100X125 SELF LOCKING DEVICE
Bikon 8000 Verriegelungsvorrichtung
Locking Device type Bikon 8000
Stärken
Mittlere/hohe Selbstzentrierung Drehmoment
Anwendungen
Ideal für starre Welle/Nabe-Verbindung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,77 g |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 100 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 100 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 118 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 106 mm |
| Übertragbares Drehmoment | 14500 N.m |
| Außendurchmesser | 125 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times


