Rillenkugellager SNR 6202ZZ, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm
SNR Einreihiges Rillenkugellager 6200 ZZ
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:6202ZZ
Rubix:999250616004073
Hersteller:6202ZZ
EAN:3413520121549




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 6202 ZZ (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides
Dieses Rillenkugellager wurde entwickelt, um höchste Leistung und Zuverlässigkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Es eignet sich besonders für Umgebungen mit mittlerer Belastung durch Verunreinigungen und schützt wirksam vor Partikeln, bei gleichzeitig geringem Reibungswiderstand. Ideal für schnell drehende Systeme vereint es Präzision, Langlebigkeit und ausgezeichnete dynamische Eigenschaften, um die Effizienz Ihrer Anlagen zu maximieren.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager zeichnet sich durch seine robuste Konstruktion und hohe Maßgenauigkeit aus. Zwei berührungsfreie Metallabdeckungen bieten einen effektiven Schutz gegen Verschmutzung und sorgen gleichzeitig für einen niedrigen Reibmoment. Die durchdachte Bauweise reduziert die Wärmeentwicklung und verbessert die Energieeffizienz. Das Standard-Radialspiel sichert, auch bei sehr hohen Drehzahlen, die Formstabilität. Der Käfig aus geprägtem Stahlblech ist leicht, stabil und gewährleistet eine präzise Kugelführung für einen leisen, vibrationsarmen Lauf und hervorragende Ermüdungsfestigkeit.
Wartung:
Das Lager ist werkseitig lebensdauergeschmiert und benötigt unter normalen Bedingungen keine Nachschmierung. In sauberen Umgebungen ist kein Wartungsaufwand erforderlich. Bei extremen Betriebsbedingungen wie hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze oder starker Verschmutzung, wird eine regelmäßige Zustandskontrolle empfohlen, um frühzeitig ungewöhnliche Geräusche oder erhöhte Temperaturen zu erkennen.
Dichtung:
Zwei berührungsfreie Metallabdeckungen bieten einen zuverlässigen Schutz vor mittelgroßen Feststoffpartikeln. Ein Labyrinthdichtungssystem zwischen den Abdeckungen und dem Innenring verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und reduziert gleichzeitig den Schmierstoffverlust. Diese nicht hermetisch dichte Ausführung sorgt für saubere Betriebsbedingungen und bleibt auch bei hohen Drehzahlen effizient. Das Lager ist daher ideal für mäßig staubige Industrieumgebungen.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Antriebstechnik. In üdiversen Ländern präsent, bietet SNR innovative Lösungen für die Automobilindustrie, den Maschinenbau und die Luftfahrt. Die Mission der Marke: zuverlässige, leistungsfähige und leicht integrierbare Produkte bereitzustellen. Durch bewährte Fertigungskompetenz und die gleichbleibend hohe Qualität, begleitet SNR seit über 100 Jahren Fachkräfte weltweit.
Stärken:
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch Metallabdeckungen
• Geringe Reibung für hohe Drehzahlen
• Geräuscharmer Lauf und Vibrationsdämpfung
• Lebensdauergeschmiert für minimalen Wartungsaufwand
• Geeignet für moderate radiale und axiale Belastungen
• Optimal für Umgebungen mit mittlerer Verschmutzung
• Robustes Design für langfristige Leistung
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich hervorragend für den Einsatz in Förderanlagen, landwirtschaftlichen Maschinen und Getriebemotoren. Weitere Anwendungen sind präzise Kleingetriebe sowie Geräte der gewerblichen und industriellen Haushaltsausstattung. Man findet es auch in logistischen Systemen, Verpackungs- und Druckmaschinen – überall dort, wo Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und leichter Schutz vor Verunreinigung gefragt sind.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager zeichnet sich durch seine robuste Konstruktion und hohe Maßgenauigkeit aus. Zwei berührungsfreie Metallabdeckungen bieten einen effektiven Schutz gegen Verschmutzung und sorgen gleichzeitig für einen niedrigen Reibmoment. Die durchdachte Bauweise reduziert die Wärmeentwicklung und verbessert die Energieeffizienz. Das Standard-Radialspiel sichert, auch bei sehr hohen Drehzahlen, die Formstabilität. Der Käfig aus geprägtem Stahlblech ist leicht, stabil und gewährleistet eine präzise Kugelführung für einen leisen, vibrationsarmen Lauf und hervorragende Ermüdungsfestigkeit.
Wartung:
Das Lager ist werkseitig lebensdauergeschmiert und benötigt unter normalen Bedingungen keine Nachschmierung. In sauberen Umgebungen ist kein Wartungsaufwand erforderlich. Bei extremen Betriebsbedingungen wie hoher Luftfeuchtigkeit, Hitze oder starker Verschmutzung, wird eine regelmäßige Zustandskontrolle empfohlen, um frühzeitig ungewöhnliche Geräusche oder erhöhte Temperaturen zu erkennen.
Dichtung:
Zwei berührungsfreie Metallabdeckungen bieten einen zuverlässigen Schutz vor mittelgroßen Feststoffpartikeln. Ein Labyrinthdichtungssystem zwischen den Abdeckungen und dem Innenring verhindert das Eindringen von Verunreinigungen und reduziert gleichzeitig den Schmierstoffverlust. Diese nicht hermetisch dichte Ausführung sorgt für saubere Betriebsbedingungen und bleibt auch bei hohen Drehzahlen effizient. Das Lager ist daher ideal für mäßig staubige Industrieumgebungen.
Markeninformationen:
SNR ist eine Marke der NTN-Gruppe, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Antriebstechnik. In üdiversen Ländern präsent, bietet SNR innovative Lösungen für die Automobilindustrie, den Maschinenbau und die Luftfahrt. Die Mission der Marke: zuverlässige, leistungsfähige und leicht integrierbare Produkte bereitzustellen. Durch bewährte Fertigungskompetenz und die gleichbleibend hohe Qualität, begleitet SNR seit über 100 Jahren Fachkräfte weltweit.
Stärken:
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch Metallabdeckungen
• Geringe Reibung für hohe Drehzahlen
• Geräuscharmer Lauf und Vibrationsdämpfung
• Lebensdauergeschmiert für minimalen Wartungsaufwand
• Geeignet für moderate radiale und axiale Belastungen
• Optimal für Umgebungen mit mittlerer Verschmutzung
• Robustes Design für langfristige Leistung
Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich hervorragend für den Einsatz in Förderanlagen, landwirtschaftlichen Maschinen und Getriebemotoren. Weitere Anwendungen sind präzise Kleingetriebe sowie Geräte der gewerblichen und industriellen Haushaltsausstattung. Man findet es auch in logistischen Systemen, Verpackungs- und Druckmaschinen – überall dort, wo Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und leichter Schutz vor Verunreinigung gefragt sind.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6200 |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 27000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 7700 N |
| Gewicht | 0,045 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times