Schrägkugellager SNR 5202EEG15, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 15.9 mm

SNR Zweireihiges Pendelkugellager EE

Siehe technische Informationen
Referenzen
SNR:5202EEG15
Rubix:999250616003945
EAN:3413520104399
5202 EEG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite15,9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5202 EEG15 (SNR) Schrägkugellager zweireihig SNR


Zweireihiges Pendelkugellager, Polyamidkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig
Schrägkugellager zweireihig SNR

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x60x21 mm
Bruttogewicht70 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite15,9 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Statische Tragzahl, radial - C0r7100 N
Serie5200
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl14000 rpm
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11400 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an