Präzisions-/ Spindellager FAG HCB71907-C-2RSD-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 10 mm
Spindellager (Hyb.) abgedichtet FAG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
FAG:HCB71907-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:160000000381904


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
Dokumente
Produktdetails : HCB71907-C-2RSD-T-P4S-UL (FAG) Spindellager (Hyb.) abgedichtet FAG
Spindellager (Hyb.) abgedichtet FAG
Spindellager (Hyb.) abgedichtet FAG
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | hcb719 |
| Käfig | phenolharz |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12100 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times