Pneumatisches Wegeventil Festo VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L
Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Festo:VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L
Rubix:160000000599830
Hersteller:543699
EAN:4052568182458

Dokumente
Produktdetails : VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L Magnetventil
Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-M52-MZD-D1-1T1L für Ventilinsel VTSA. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=42 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Stärken
- Entspricht ISO 5599-1
- Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
- Robustes Metallgehäuse
- Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 465,9 g |
|---|---|
| Typ | nomventil vsva plug-in |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumenstrom | 1800 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 135,66 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 165,51 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times