Pneumatisches Wegeventil SMC SY7240-5LOU-Q

SY7000 Magnetventil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:SY7240-5LOU-Q
Rubix:999221025032460
EAN:3618036162943
SY7240-5LOU-Q Ventil, elektrisch betätigt
brand logo
Technische Zusammenfassung
Typelektrodistributor
Aantal poorten5
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SY7240-5LOU-Q Ventil, elektrisch betätigt


Die SY-Serie bietet eine hohe Durchflusskapazität bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch und einer kompakten Bauweise. Die SY ist in Ausführungen für den Karosseriebau oder für die Bodenmontage erhältlich und kann einzeln oder als Mehrfachmontage verwendet werden.
SY7000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht105 g
Typelektrodistributor
Aantal poorten5
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,40 exkl. MwSt.
/ Einheit
120,05 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times