Pneumatisches Wegeventil Bürkert 450297

TYP 330 3/2-Wege-Magnetventil; direktwirkend

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bürkert:450297
Rubix:999220915037509
TYP 330 - ART. NR. 450297 3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend
brand logo

Produktdetails : TYP 330 - ART. NR. 450297 3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend


Das Ventil 0330 ist ein direktwirkendes, mediengetrenntes Klappankerventil. Es ist in 3/2- und 2/2-Wege Ausführung erhältlich. Als 3/2-Wege Version kann es als Verteiler- oder Mischventil eingesetzt werden. Entsprechend der Applikationen stehen unterschiedliche Membranwerkstoffe und Wirkungsweisen zur Verfügung. Das Standardmessinggehäuse erfüllt alle europäischen Trinkwasseranforderungen. Abgerundet wird das Gehäuseangebot durch Edelstahl (316L), PVDF und Polypropylen. Die Magnetspulen werden mit einem chemisch hoch beständigen Epoxid umpresst. Da das Spulensystem durch eine Membran vom Medium getrennt ist, eignet sich das Ventil besonders für kritische Medien wie aggressive Säuren und Laugen. Für die Inbetriebnahme und Prüfung ist das 0330 mit einer Handbetätigung ausgestattet. Zur Reduzierung des Energiebedarfs können alle Spulen mit einer elektronischen Leistungsabsenkung oder als Impulsausführung geliefert werden. Der Schaltzustand kann über eine Stellungsrückmeldung als Binär- oder NAMUR-Signal erfolgen. In Verbindung mit einem Stecker nach DIN EN 175301-803 Form A erfüllen die Ventile die Schutzart IP65/67 – in Verbindung mit einem Edelstahl- oder Kunststoffgehäuse NEMA 4X.

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
226,29 exkl. MwSt.
/ Einheit
276,07 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times