Referenzen
Mecaline:CGC28SL
Rubix:999230630043129
Hersteller:895759
EAN:3660338480676

Dokumente
Produktdetails : M-28 HUELSE (MECALINE) Bogenzahnkupplung Hülse
Mecaline Kronenkupplungen (CGC) können in einer Vielzahl von technischen Anwendungen in der Industrie eingesetzt werden und zeichnen sich durch einfache Montage und minimale Wartung aus. Eine komplette CGC-Kupplung besteht aus zwei Metallnaben aus C45-Stahl und einer Kronenmuffe aus Nylon PA66. Die Verzahnung ist an allen Komponenten geschnitten, um einen optimalen Eingriff und eine optimale Leistung der Kupplung zu gewährleisten. Die Kupplung hält Betriebstemperaturen von -10 bis +70°C stand. Die Komponenten sind separat erhältlich (und hier aufgeführt).
Coupling size 28 - Nylon Sleeve
Stärken
Einfache Montage, geringe Betriebsgeräusche, keine Schmierung erforderlich.
Anwendungen
Wird in einer Vielzahl von Industrien als Kupplung verwendet und ermöglicht geringfügige Winkel- und Radialverschiebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kronenrad |
|---|---|
| Größe | 28 |
| Höhe | 66 mm |
| Breite | 66 mm |
| Länge | 46 mm |
| Gewicht | 70 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 7,48 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 9,12 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden