Zahnkupplung Mecaline CGC14N.14H7
Zahnkupplung Nabe mit Nut und Gewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:CGC14N.14H7
Rubix:999230630043111
Hersteller:895738
EAN:3660338480492

Dokumente
Produktdetails : M-14 NABE 14H7 (MECALINE) Bogenzahnkupplung Nabe mit Nut und Gewinde
Mecaline Kronenkupplungen (CGC) können in einer Vielzahl von technischen Anwendungen in der Industrie eingesetzt werden und zeichnen sich durch einfache Montage und minimale Wartung aus. Eine komplette CGC-Kupplung besteht aus zwei Metallnaben aus C45-Stahl und einer Kronenmuffe aus Nylon PA66. Die Verzahnung ist an allen Komponenten geschnitten, um einen optimalen Eingriff und eine optimale Leistung der Kupplung zu gewährleisten. Die Kupplung hält Betriebstemperaturen von -10 bis +70°C stand. Die Komponenten sind separat erhältlich (und hier aufgeführt).
Coupling size 14 - Single standard hub - Pre-machined bore 14mm + H7 key
Stärken
Einfache Montage, geringe Betriebsgeräusche, keine Schmierung erforderlich.
Anwendungen
Wird in einer Vielzahl von Industrien als Kupplung verwendet und ermöglicht geringfügige Winkel- und Radialverschiebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kronenrad |
|---|---|
| Größe | 14 |
| Höhe | 24 mm |
| Breite | 24 mm |
| Länge | 23 mm |
| Gewicht | 140 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 3,10 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 3,78 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times
