Zylinderrollenlager SKF NN 3020 KTN9/SPW33

Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NN 3020 KTN9/SPW33
Rubix:160000000364858
Hersteller:14508
EAN:7316576620317
NN 3020 KTN9/SPW33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig Schmiernut SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NN 3020 KTN9/SPW33 (SKF) Zylinderrollenlager zweireihig, Polyamidkäfig Schmiernut SKF


SKF Zylinderrollenlager gibt es in vielen Ausführungen, Serien und Größen. Die wichtigsten Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können hohe Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrollige Lager (ohne Käfig) verfügen über eine maximale Anzahl von Rollen und eignen sich daher für sehr hohe Radiallasten bei mittleren Drehzahlen. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Anordnung der Innen- und Außenringflansche (Lage und Anzahl der Führungsflansche)
Zweireihige Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision“, Reihe NN, erreichen ein ausgewogenes Verhältnis von Tragfähigkeit, Steifigkeit und Drehzahl. Die Lager haben drei feste Borde am Innenring und keine Borde am Außenring. Sie nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Die nicht selbsthaltende Ausführung vereinfacht den Ein- und Ausbau, insbesondere wenn die Lastbedingungen erfordern, dass beide Ringe mit fester Passung eingebaut werden.

Stärken

- Very high radial load carrying capacity
- High rigidity and high running accuracy
- Minimize noise, vibration and heat generation
- Accommodate axial displacement in both directions

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)37x150x150 mm
Bruttogewicht2080 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite37 mm
Lagerspielc1
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
523,13 exkl. MwSt.
/ Einheit
638,22 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden