Zylinderrollenlager FAG NU413-XL-M1A-C4

Zylinderrollenlager NU4

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NU413-XL-M1A-C4
Rubix:999180900011384
Hersteller:0390263370040
EAN:4012801985659
NU 413-XL-M1A-C4 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 413-XL-M1A-C4 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, einreihig, Messingkäfig, nicht abgedichtet, Lagerluft größer als C3.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4100 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Lagerspielc4
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r203000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr230000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
271,31 exkl. MwSt.
/ Einheit
330,99 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden