Referenzen
SKF:NU 2320 ECJ
Rubix:160000000364489
Hersteller:15879
EAN:7316570585681


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 73 mm |
Produktdetails : NU 2320 ECJ (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:
- the number of roller rows (one, two or four)
- the type of cage (with, without or special designs)
- Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds.
- Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds.
- SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage.
- the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.
Stärken
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 73x215x215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 11925 g |
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 73 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 735000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 670000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 753,52 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 919,29 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden