Zylinderrollenlager FAG N316-E-XL-M1-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
FAG:N316-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380229
Hersteller:0192187020030
EAN:4012801404143
N 316-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : N 316-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten.

Anwendungen

Movable bearing.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)39x170x170 mm
Bruttogewicht4372 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser170 mm
Breite39 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r275000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr300000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,83 exkl. MwSt.
/ Einheit
354,82 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times