Zylinderrollenlager FAG NJ304-E-XL-TVP2-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NJ304-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376771
Hersteller:0167360010030
EAN:4012801176965
NJ 304-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 304-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager NJ. . -E-XL-TVP2, mit Käfig, einreihig, Halbaxiallager, 2 Borden am Außenring, 1 Bord am Innenring, Typ NJ
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)15x52x52 mm
Bruttogewicht160 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl11900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r27000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr37500 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,58 exkl. MwSt.
/ Einheit
25,11 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times