Zylinderrollenlager FAG N1010-D-K-TVP-SP-XL

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:N1010-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973506
Hersteller:0867013040000
EAN:4054369088458
N 1010-D-K-TVP-SP-XL (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N 1010-D-K-TVP-SP-XL (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N10..-D-K-TVP-SP, Loslager, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Lagerspielc1
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r36500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr36500 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
241,09 exkl. MwSt.
/ Einheit
294,13 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times