Zylinderrollenlager FAG NJ215-E-XL-TVP2-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NJ215-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376228
Hersteller:0167345800030
EAN:4012801227803
NJ 215-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 215-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Lager für Festlager und für axiale Belastungen in einer Richtung.
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x130x130 mm
Bruttogewicht1280 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl4400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r157000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr155000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,60 exkl. MwSt.
/ Einheit
82,48 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times