Referenzen
FAG:NNU4922-S-K-M-SP
Rubix:160000000377279
Hersteller:0192328530000
EAN:4012801231954


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : NNU 4922-S-K-M-SP (FAG) Zylinderrollenlager zweireihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NNU49..-S-K-M-SP, Abmessungen nach DIN 5412-4, Gleitlager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig, reduzierte Radialluft, eingeschränkte Toleranzen
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NNU49..-S-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 40x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2010 g |
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 270000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 132000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 648,85 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 791,59 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times