Zylinderrollenlager FAG NU1024-XL-M1-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NU1024-XL-M1-C3
Rubix:160000000375976
Hersteller:0167372450030
EAN:4012801392013
NU 1024-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 1024-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Lager für Festlager und für axiale Belastungen in einer Richtung.
Zylinderrollenlager NU..-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU. Laufgenauigkeit in P6

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x180x180 mm
Bruttogewicht2450 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite28 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3550 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r208000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr175000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
209,41 exkl. MwSt.
/ Einheit
255,48 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times