Zylinderrollenlager FAG NU208-E-XL-M1

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NU208-E-XL-M1
Rubix:160000000376044
Hersteller:0167376790000
EAN:4012801393041
NU 208-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 208-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten.

Anwendungen

Movable bearing.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x80x80 mm
Bruttogewicht423 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl7500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r53000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr63000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,50 exkl. MwSt.
/ Einheit
66,49 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden