Zylinderrollenlager FAG NU220-E-XL-TVP2-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NU220-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376119
Hersteller:0167382500030
EAN:4012801024235
NU 220-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 220-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Stärken

Hält hohen radialen Belastungen stand.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x180x180 mm
Bruttogewicht3420 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl3450 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r305000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr295000 N
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,89 exkl. MwSt.
/ Einheit
157,25 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times