Referenzen
FAG:NU2305-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000380871
Hersteller:0192437820030
EAN:4012801590723


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : NU 2305-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten.
Anwendungen
Movable bearing.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x62x62 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 382 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 8200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 56000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 67000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 58,35 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 71,19 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times