Zylinderrollenlager FAG NU2315-E-XL-M1A-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NU2315-E-XL-M1A-C3
Rubix:999210325072982
Hersteller:0382640300030
EAN:4012801234498
NU 2315-E-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite55 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 2315-E-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Stärken

Unterstützt hohe Radiallasten.

Anwendungen

Movable bearing.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)55x160x160 mm
Bruttogewicht5500 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite55 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3550 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r395000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr390000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,24 exkl. MwSt.
/ Einheit
354,09 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times