Referenzen
FAG:NJ2219-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376566
Hersteller:0192237060030
EAN:4012801380560


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : NJ 2219-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4290 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 43 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3050 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 370000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 340000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 323,88 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 395,14 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times