Referenzen
FAG:NJ310-E-XL-JP3
Rubix:160000000376807
Hersteller:0390766010000
EAN:4012802149470

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails :
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1193 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 66,70 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 81,37 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden