Zylinderrollenlager FAG NU224-E-XL-M1A-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NU224-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000379523
Hersteller:0382637420030
EAN:4012801234078
NU 224-E-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 224-E-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager FAG


Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6600 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite40 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3050 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r415000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr390000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
323,28 exkl. MwSt.
/ Einheit
394,40 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times