Referenzen
FAG:NU248-E-TB-M1
Rubix:160000000376158
Hersteller:0780515170000
EAN:4047643169646


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 72 mm |
Produktdetails : NU 248-E-TB-M1 (FAG) Zylinderrollenlager FAG
Zylinderrollenlager NU2..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Stärken
Hält hohen radialen Belastungen stand.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50960 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außendurchmesser | 440 mm |
| Breite | 72 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1220 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1610000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1140000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 2.664,98 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 3.251,27 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times