Zylinderrollenlager FAG NU2222-E-XL-TVP2-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
FAG:NU2222-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376470
Hersteller:0167386240030
EAN:4012801396691
NU 2222-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite53 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : NU 2222-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6700 g
Innendurchmesser110 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite53 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl2750 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r520000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr455000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,35 exkl. MwSt.
/ Einheit
285,91 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times