Zylinderrollenlager INA SL181888-E-BR
Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
INA:SL181888-E-BR
Rubix:170000000705322
Hersteller:0153775550000
EAN:4012802765083


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 440 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 46 mm |
Dokumente
Produktdetails : SL181888-E-BR (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager SL1818. . -E, vollrolliger Rollensatz, einreihig, Loslager, 1 Bord am Außenring, 2 Borden am Innenring, Typ SL18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21300 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 440 mm |
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 46 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 415 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1470000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 700000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 5.776,49 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 7.047,32 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times