Referenzen
SKF:NUP 315 ECP
Rubix:160000000364408
Hersteller:16931
EAN:7316577031303


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : NUP 315 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
SKF Zylinderrollenlager gibt es in vielen Ausführungen, Serien und Größen. Die wichtigsten Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können schwere Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrollige Lager (ohne Käfig) verfügen über eine maximale Anzahl von Rollen und eignen sich daher für sehr hohe Radiallasten bei moderaten Drehzahlen. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Konfiguration der Innen- und Außenringflansche (Position und Anzahl der Führungsflansche)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NUP haben zwei feste Borde am Außenring und einen festen Bord sowie einen losen Bord am Innenring. Sie führen die Welle axial in beiden Richtungen. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.
Stärken
- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Die Welle ist in beiden Richtungen axial fixiert
- Teilbare Ausführung
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Die Welle ist in beiden Richtungen axial fixiert
- Teilbare Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3441 g |
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 265000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 280000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 204,18 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 249,10 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times