Zylinderrollenlager FAG NU2204-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NU2204-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376399
Hersteller:0167381100000
EAN:4012801179416
NU 2204-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 2204-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht146 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite18 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl11100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r31000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr38500 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,33 exkl. MwSt.
/ Einheit
22,36 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden