Referenzen
FAG:NU2230-E-XL-M1
Rubix:160000000376481
Hersteller:0167387300000
EAN:4012801397025


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 73 mm |
Produktdetails : NU 2230-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 73 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1850 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 970000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 780000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 832,25 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.015,34 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times