Zylinderrollenlager FAG NUP308-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NUP308-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376941
Hersteller:0167414800000
EAN:4012801257565
NUP 308-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUP 308-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht688 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl7100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r79000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr96000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,52 exkl. MwSt.
/ Einheit
50,66 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden