Zylinderrollenlager INA SL182209-A-XL

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:SL182209-A-XL
Rubix:160000000404968
Hersteller:0501695990000
EAN:4012802418941
SL182209-A-XL (INA) Zylinderrollenlager INA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL182209-A-XL (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylinderrollenlager SL1822. -A, vollrolliger Rollensatz, einreihig, Loslager, 1 Bord am Außenring, 2 Borden am Innenring, Typ SL18
Zylinderrollenlager SL1822..-A-XL, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x85x85 mm
Bruttogewicht590 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite23 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3450 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r98000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr101000 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,22 exkl. MwSt.
/ Einheit
129,59 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times