Referenzen
FAG:NU314-E-XL-M1
Rubix:160000000376683
Hersteller:0192482450000
EAN:4012801235228


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
Produktdetails : NU 314-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 35 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 222000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 242000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 152,33 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 185,84 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden