Zylinderrollenlager FAG NU2319-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NU2319-E-XL-TVP2
Rubix:160000000379529
Hersteller:0167393290000
EAN:4012801234597
NU 2319-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite67 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 2319-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9400 g
Innendurchmesser95 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite67 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl2800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r580000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr540000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
317,88 exkl. MwSt.
/ Einheit
387,81 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times