Zylinderrollenlager FAG NU2328-E-XL-M1

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NU2328-E-XL-M1
Rubix:160000000379534
Hersteller:0167394000000
EAN:4012801234665
NU 2328-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite102 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 2328-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36000 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite102 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigmessing
Referenzdrehzahl1620 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1390000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1210000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.704,14 exkl. MwSt.
/ Einheit
2.079,05 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times