Referenzen
FAG:NUP213-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376369
Hersteller:0167408150000
EAN:4012801180153


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : NUP 213-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1090 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 23 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 4900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 120000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 128000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 65,80 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 80,27 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden