Referenzen
FAG:NJ2307-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377076
Hersteller:0167353580030
EAN:4012801381239


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : NJ 2307-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 98000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 108000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 39,84 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 48,60 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times