Zylinderrollenlager INA SL06026-E

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:SL06026-E
Rubix:999181000077914
Hersteller:0001180790000
EAN:4012802071771
SL06026-E (INA) Zylinderrollenlager INA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL06026-E (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, voll.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8060 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite80 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.957,65 exkl. MwSt.
/ Einheit
2.388,33 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times