Zylinderrollenlager SKF NJ 311 ECJ/C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NJ 311 ECJ/C3
Rubix:160000000364213
Hersteller:13873
EAN:7316577043696
NJ 311 ECJ/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 311 ECJ/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


SKF Zylinderrollenlager gibt es in vielen Ausführungen, Serien und Größen. Die wichtigsten Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können schwere Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrollige Lager (ohne Käfig) verfügen über eine maximale Anzahl von Rollen und eignen sich daher für sehr hohe Radiallasten bei moderaten Drehzahlen. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Konfiguration der Innen- und Außenringflansche (Position und Anzahl der Führungsflansche)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Die Welle ist axial in einer Richtung gelagert
- Teilbare Ausführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)29x120x120 mm
Bruttogewicht1532 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser120 mm
Breite29 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl6000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r143000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr156000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
128,39 exkl. MwSt.
/ Einheit
156,64 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times