Referenzen
INA:SL1818/560-E-TB
Rubix:999210326081400
Hersteller:0572452660000
EAN:4047643060981


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 560 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 680 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : SL1818/560-E-TB (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager SL1818. . -E, vollrolliger Rollensatz, einreihig, Loslager, 1 Bord am Außenring, 2 Borden am Innenring, Typ SL18
Zylinderrollenlager SL1818..-E-TB, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 560 mm |
| Außendurchmesser | 680 mm |
| Breite | 56 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2290000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1040000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 8.129,41 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 9.917,88 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times