Zylinderrollenlager SKF NU 228 ECML/C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NU 228 ECML/C3
Rubix:160000000363437
Hersteller:47919
EAN:7316570583052
NU 228 ECML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 228 ECML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


SKF Zylinderrollenlager gibt es in vielen Ausführungen, Serien und Größen. Die wichtigsten Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können schwere Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrollige Lager (ohne Käfig) verfügen über eine maximale Anzahl von Rollen und eignen sich daher für sehr hohe Radiallasten bei moderaten Drehzahlen. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Konfiguration der Innen- und Außenringflansche (Position und Anzahl der Führungsflansche)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Nimmt axiale Verschiebungen in beide Richtungen auf
- Teilbare Konstruktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x250x250 mm
Bruttogewicht9028 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite42 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r510000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr450000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.042,71 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.272,10 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden