Zylinderrollenlager SKF NJ 2324 ECML/C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NJ 2324 ECML/C3
Rubix:160000000364618
Hersteller:417366
EAN:7316574588299
NJ 2324 ECML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite86 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 2324 ECML/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in: - the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)86x260x260 mm
Bruttogewicht23109 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite86 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r1040000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr915000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.601,77 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.954,16 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times