Referenzen
FAG:N210-E-XL-M1
Rubix:160000000379085
Hersteller:0167337620000
EAN:4012801020473


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : N 210-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Stärken
Unterstützt hohe Radiallasten.
Anwendungen
Movable bearing.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x90x90 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 555 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 69000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 750000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 80,52 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 98,24 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times